Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
 

HAVALI DEKOPAJ MAKINASI DST 380

HAVALI DEKOPAJ MAKINASI DST 380
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 1,056.10 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta yok
Katalog: 11 1030
Ürün Kodu: 00703 881
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00703 881
HAVALI DEKOPAJ MAKINASI DST 380

Havalı Dekupaj Testeresi
DST 380
Art.-Nr. 0703 881
Dayanıklı kaporta testeresi yüksek dayanım süresi ve zorlu kullanım durumları için.

• Emniyet valf kolu istenmeden bir devreye alma iÅŸlemini önler.
• Rahat çalışma için lastikli tutma sapı.
• Kafa hizasının üzerindeki çalışmalarda dairesel testere 180° dön-clürülebilir.
• ilgili kullanım alanı için takılmış olan güç ayarı.
• Ayarlanabilir kılavuz kesim derinliÄŸinin tam ayarlanmasını saÄŸlamaktadır.
• Alüminyum, plastik. Fiberglas (maks. 4 mm) ve metal saclarda 1,6 mm'lik kesimler için idealdir.
 

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönü?türülmez!

Oylama: Kötü            ?yi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.