Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
 

6 DELIK CIRTLI ZIMPARA IÇIN TABAN

6 DELIK CIRTLI ZIMPARA IÇIN TABAN
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 146.38 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta yok
Katalog: 11 0490
Ürün Kodu: 00586 600 110
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00586 600 110
6 DELIK CIRTLI ZIMPARA IÇIN TABAN

Elektrikli Dairesel Zımpara Makinesi
ETS150twin
Art.-Nr. 0702126
Ayarlanabilir titreşim devresi sayesinde tek makinede iki cihaz: Kaba zımparalama i;in 6 mm veya hassas zımparalama idn 3 mm (Otomotiv ve Ahşap işlerinde).

• Tüm çalışmalar için sadece tek bir alet -kolayca ayarlayın.
• Mükemmel zımparalama sonucu için dönme ve titreÅŸim hareketi aynı anda.
• 0 150 mm ve 6 kat Hutchins delikli zım-Dara kağıdı için.
• ÅŸlenen zımparalama yüzeyinin iyi görünmesi için zımparalama tablası üzerinden entegre edilmiÅŸ toz emme tertibatı.
• Yüksek güçlü 400 Watt motor.
• Tam dalgalı elektroniÄŸi sayesinde sarsıntısız ve yüksek çekme güçlü çalışma.
• Devir sayısının malzemeye göre ayarlanması için elektronik ayar düÄŸmesi.
• Monte edilmiÅŸ destek tablası freni sayesinde ilk temasta zımparalama ÅŸerit izi bırakmaz.
• Sabitleme düÄŸmeli büyük açma kapama ÅŸalteri, eldivenli olarak da kullanılabilir.
• Bayonet kilitli emme uçları, toz torbası (Aksesuar) veya master endüstri süpürgeleri için.
• Ergonomik ÅŸekil ve ideal ağırlık dağılımı.
• Gövdedeki yumuÅŸak lastik dolgular titreÅŸimi ve kayma tehlikesini azaltır.
• Alüminyum basınçlı döküm malzemeden saÄŸlam yatak gövdesi.
• ilave sap 2 farklı yüksekliÄŸe vidalanabilir ve zor eriÅŸilebilir yerlerde çalışırken çıkar-tılabilir.
• Kalite made in Germany.

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönü?türülmez!

Oylama: Kötü            ?yi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.