Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
 

AYARLI MAKAS 9MM.

AYARLI MAKAS 9MM.
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 33.08 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 15 0359
Ürün Kodu: 00683 400 099
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00683 400 099
AYARLI MAKAS 9MM.

Universal Kapak Tutma Kolu 9 ve 14

H Açılma açısı maks. 110°.
H Kapak yüksekliği maks. 500/700 mm.
H Taşıma kapasitesi 9/14 kg.
H Sağlı ve sollu olarak kullanılabilir.
H Malzeme: Nikelajlı basınçlı çinko döküm.
H Sağlam, güzel görünümlü.
H Tek bir parça, üç fonksiyon.

H Tutma

' Kapak her açıklık konumunda sabit kalır, rahatlıkla açılır ve kapanır.

H Fren

' Kapak en üst konumda yerine oturur ve kapatma esnasında hafifçe frenlenir.

H Kapak tutucusu

' Kapak tutucusu ayarlanarak kullanılabilir. H Klip montaj.
' Parçanın sabitlenmesi kolay ve hızlı yapılır, montaj süresi kısadır.
 

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.