Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
Kışlık Bakım Paketi Kışlık Bakım Paketi
101.60 TL 58.88 TL  
 

EKSANTER PIMI 6X8

EKSANTER PIMI 6X8
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 0.70 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 15 0415
Ürün Kodu: 0683 210 01 005 100
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle
(Bu ürünü satın almak için asgari miktar: 10)

00683 210 01
EKSANTER PIMI 6X8

Eksanter Pimi M6 dişli

• Malzeme: Çelik, parlak.
• Diş: M6 X 8 mm.
• Bağlama ölçüsü: 30,3 mm.
• Kafa tipi: Yıldız.
• Naylon veya MS manşonu ayrıca sipariş edilmelidir
 

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.