Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
 

KASIKLIK 7 GOZLU 450MM

KASIKLIK 7 GOZLU 450MM
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 50.11 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 15 0560
Ürün Kodu: 00683 360 117
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00683 360 117
KAŞIKLIK 7 GÖZLÜ 450MM

Çekmece İçi  Kaşıklık

* Malzeme kalınlığı: 2 mm.
* Enjeksiyon döküm yöntemi ile yekpare üretilmiş.
® Çepeçevre eşit et kalınlıklı ve ilave takviyeli, köşeler kırılmamış.
* iç köşeler yuvarlatılmış. ® Temizlemeye elverişli.
* Aşındırılmış taban yüzeyi.
® Yüksek çizilmezlik, modern görünüm.
* Darbeye dayanıklı polistrenden üretilmiş.
® Sorunsuz bakım ve uzun dayanım süreli.
* Geniş kenarlar.
® Özel ölçü uyarlamalarına olanak verir.
 

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.