Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
Kışlık Bakım Paketi Kışlık Bakım Paketi
101.60 TL 58.88 TL  
 

RAF BAĞLANTI PIMI 160MM

 RAF BAĞLANTI PIMI 160MM
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 26.95 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 15 0420
Ürün Kodu: 0683 351 005 20
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00683 351
RAF BA?LANTI PIMI 160MM

Raf Taşıyıcı

Tip A

-^Malzeme: Galvanizli çelik.

Sağlam, korozyon korumalı.

* Yükseklik ayarlı.

Yaklaşık tam sürülmüş raf konumunda 6 mm ye kadar ayarlanabilir.

-^Tırtıllı ve SW 10 anahtar ağızlı raf taşıyıcı.

Delik içine emniyetli oturma ve kolay montaj.
 
* Taşıma kapasitesi: eşit dağılımlı olarak 85 kg'ye kadar yüklenebilir, maks. raf derinliği 250 mm, raf taşıyıcılar arasındaki maks. mesafe = 700 mm
 

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.