Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
 

INOX SPREY 400 ML.

 INOX SPREY 400 ML.
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 38.35 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Ürün Kodu: 00893 112
Oy Ortalaması: 5 5 Yıldızlı!

Miktar: Sepete Ekle

00893 112
H-INOX SPREY 400 ML.

KIYMETLİ ÇELİK SPREY

Korozyona  dayanıklı   kıymetli çelik kaplama.

• Bütün metal ve birçok plastik yüzeylere mükemmel tutunma özelliği.

• Uygulanacak yüzeyler yağdan arındırılmış olmalıdır.

• Çizilme ve darbelere dayanıklı sert elastik izolasyon.

• Agresif malzemelere, inceltilmiş asit ve bazlara karşı dayanıklıdır

• Yüzeye metalik bir parlaklık verir.

• 60 dakika sonra üzeri boyanabilir.

• Kullanıldıktan 15 dakika sonra silme ve sürtünmeye karşı dayanıklı hale gelir

• Alaşım analizi:

Krom                       % 16-18

Nikel                       % 10-14

Molybden                %2-3

Mangan                  azami % 2

Silisyum                  azami % 1

• 275°C'ye  kadar ısıya dayanıklı.

• Kısa    bir    süre    için    500°C'ye    kadar dayanıklı.

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.