Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
Kışlık Bakım Paketi Kışlık Bakım Paketi
101.60 TL 58.88 TL  
 

MULTI MONTAJ YAPISTIR. 310M

MULTI MONTAJ YAPISTIR. 310M
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 46.02 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 05 0960
Ürün Kodu: 0893 100 115 027 12
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00893 100 115
H-MULTI MONTAJ YAPISTIR. 310M

Elyaf ile güçlendirilmiş, çok güçlü yapıştırıcı.

 

Elyaf ile güçlendirilmiştir.

Avantajınız:

Entegre edilmiş cam elyaf ile yoğun baskıya maruz kalan alanlarda dahi üstün bir yapıştırma gücü sağlamaktadır.

 

Test edilmiş yapıştırma özellikleri.

Avantajınız:

DİN EN 204'e göre D4 suya karşı davanıklıdır(Test No:50533042/3), ;IN EN 14257-Watt91'e göre sıcaklığa karşı dayanıklıdır (Test No: 505 33042/4) ift Rsenheim/Almanya.

 

Çabuk sertleşir.

Avantajlarınız:

* Hızlı reaksiyon süresi. 15 dakikada başlangıç sertleşme özelliği.

• Çabuk bir şekilde çalışmaya etmenizi sağlamaktadır.

Diğer Avantajlarınız:

 

Şeffaf renk özelliği. Geniş kullanım alanı.

 

Çok az köpük oluşturma.

 

Zımparalanabilir - üzeri boyanabilir.

 

Eskimeye ve doğal etkenlere karşı dayanıklıdır.

 

Kullanım alanları:

Ahşap pencere imalatında zigzag ve geçişlerde, köşebentlerde, Alüminyum kapı ve pencere imalatında, kapı imalatında ahşap levhaların yapıştırılmasında, merdiven basamaklarında, mutfak mobilyalarında, derzlerde, doğal taşlarda ve süpürgeliklerde.

Ahşap, metal, boyalı alüminyum, sert PVC, beton, doğal taş, Corian, Varicor, yalıtım malzemelerin, seramik ve Phenol veya Poliürethan reçineli sert köpüklerin yapıştırılmasına uygundur.

 

*Lütfen teknik bilgiler için katalog sayfasına bakınız.

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.