Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
 

AHSAP KIRMA METRE 2M

AHSAP KIRMA METRE 2M
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 43.66 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 10 0070
Ürün Kodu: 00715 64 605
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle
(Bu ürünü satın almak için asgari miktar: 3)

00715 64 605
AHSAP KIRMA METRE 2M

Kırma Metre

cam elyaf takviyeli
En yüksek talepler için kaliteli kırma metre.
• Fiberglas ile güçlendirilmiş polyamit yırtılmaya, çizilmeye ve özellikle bükül-meye karşı dayanıklıdır. Ayrıca suya ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. ' Uzun dayanım süresi.
• Derin oyulmuş siyah, 1 mm adımlı bölümleme.
' Sayılar ve bölümleme çizgileri aşınmaz.
• Kırmızı oyulmuş onluk haneler. ' iyi okunabilirler.
• 90°'de durdurmalı mafsallar.
• Yay çubuklu mafsallar sayesinde eşit dağılımlı gerilim sağlanır.
• Geri yöndeki skala sayesinde her iki taraftan da okumak mümkündür.
• Kırma metre EWG hassasiyet sınıfı 3 ile uyumludur.

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.