Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
Kışlık Bakım Paketi Kışlık Bakım Paketi
101.60 TL 58.88 TL  
 

DIJITAL TERMOMETRE 420C

 DIJITAL TERMOMETRE 420C
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 731.60 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Ürün Kodu: 0853 600 9 61 1
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00853 600 9
DIJITAL TERMOMETRE 420C  

Dijital Termometre

Ergonomik, sağlam ve kullanışlı olan yüzey ısısını dijital ekranda gösteren, sıcak, tehlikeli ve zor ulaşılan yerlerdeki ısıları yüzeye temas etmeden kolayca ölçen dijital termeometre.

è Dijital kızılötesi termometre, nesnelerin yüzey ısılarını ölçer.

è Cihazın optik sensörü, yayılan, yansıyan ve aktarılan enerjiyi algılayarak odaklar ve içindeki detektöre iletir.

è Cihazın elektronik sistemi, gelen bu bilgiyi sayısal bir ısı değerine çevirir ve bu değeri, üzerindeki dijital ekranda gösterir. Üzerindeki lazer ışını sayesinde kolaylıkla hedefe nişan alınır ve daha hassas ölçümler yapılabilir.

è Isı ölçüm aralığı :-30°C'den 500°Cye kadar (-20°F'den 932°Pe kadar).

Normlar

Bu cihaz aşağıdaki standartlara uymaktadır:

  EN 61326-1 Elektromanyetik Emisyon ve Hassasiyeti

  EN 61010-1 Genel Güvenli

  EN 60825-1 Lazer Güvenliği

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.