LAZER METRE WDM 101
![]() Büyütmek için resime tıklayın |
|
00714 640 710
LAZER METRE WDM 101
MWF - 09/08 - 10388 - © •
Lazer Metre
WDM 101
Uzunluk ve eğim ölçümü yapan çok fonksiyonlu lazer ölçüm cihazı
Art.-Nr. 0714 640 710
- Ergonomik ve kolay anlaşılır.
- Kolay ve hızlı ölçme
- Bir düğmeye basarak tek baþýna ölçüm yapılabilir.
- Zamandan tasarruf = Paradan tasarruf.
- 0,05-100 m aralýðýndaki ölçümlerde 1 mm kadar hassasiyet.
- Uzun mesafeler, yüksek hassasiyet ile ölçülür.
- Kolay anlaşılır ekran.
- Belirlenen değerler hızlı ve kolay şekilde okunabilir.
- Eğim ölçerli mesafe ölçer.
- Engellerin üzerinden de ölçüm yapılabilir.
Önemli fonksiyonlar WDM 101:
l Uzunluk ölçümü
l Açı ölçümü
l Alan ve hacim ölçümü
l Tracking fonksiyonu (Sürekli ölçüm)
l Minimum ve maksimum Tracking
l Ekleme ve çıkarma
l Pisagor, mekan açısı, bölümleme
l Eðim ölçer ±45°
l Yatay mesafe hesaplaması eğim sezicisi yardımıyla yapılır
l 20 hafızalı
l Ekran aydınlatması için sensör
l Kendiliğinden tetikleme
l Otomatik ölçüm seviyesi değişimi
l Mekan açı fonksiyonu
Teknik Bilgiler
| Lazer sınıfı | 2 |
| Dalga boyu | 620-690 nm |
| Menzil, doğrudan | 0,05-80 m |
| Hedef levhalı menzil | 100 m’ye kadar |
| Uzunluk ölçüm sapması | ± 1,0 mm |
| En küçük gösterge birimi | 0,1 mm |
| Açı ölçümü ölçüm aralığı | ±45° |
| Açı ölçüm sapması | ±0,3° |
| Otomatik arka plan aydınlatması | ışık sensör yardımıyla |
| Piller | Micro LR3 2 x1,5V |
| Pil ömrü | 5000 üzerinde ölçüm |
| IP-Koruma sınıfı | IP 54 (IEC60529) |
| Çalýþma sıcaklığı | –10° ‘den +50°’ye kadar |
| Ağırlık | 120 Gram |
| Boyutlar | 125 x 50 x 26 mm |
| Ayak baðlantısı | 1/4” |
Teslimat kapsamı:
- Mesafe ölçer WDM101
- Kemer çantası
- Hedef levhası
- Kol askısı
- Dayanak açısı
- Kullanım kılavuzu
Yorum Yaz
Adınız:
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz:

Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz:
Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.











