LAZER METRE WDM 61
![]() Büyütmek için resime tıklayın |
|
00714 640 760
LAZER METRE WDM 61
Lazermetre
WDM 61
Uzunluk ve mekan ölçü hesaplamaları için kullanılmaya uygundur.
Art.-Nr. 0714 640 760
- Cihaz çok hafif ve ergonomik bir yapıya sahiptir.
- Hızlı ve kolay kullanım.
- Açılabilir destek levhası.
- Dar köşelerden de ölçüm yapılmasını sağlar.
- Yüksek hassasiyet 0–60 m.
- Hassas veriler ile çok yönlü çalışabilme ve kullanabilme imkanı sağlamaktadır.
Teknik Bilgiler:
| Hedef tahtasız ölçüm aralığı | 0,05–40 m |
| Hedef tahtasıyla ölçüm aralığı | 0,05–60 m |
| Ölçüm hassasiyeti | ±1,5 mm |
| Gösterge birimi | 1 mm |
| Koruma sınıfı | IP 54 Yağmur, toz |
| Ölçüler mm | 112x43x26 |
| Ağırlık | 110 g |
| Piller | 2 x Micro LR 03 |
| Pil ömrü | 5000 Ölçümde |
Sevkiyat içeriği:
Bileklik ile birlikte WDM 61 0714 640 760
Piller 0827 01
Kullanım kılavuzu
Yorum Yaz
Adınız:
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz:

Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz:
Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.











