Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
Kışlık Bakım Paketi Kışlık Bakım Paketi
101.60 TL 58.88 TL  
 

YATAY/DIKEY LAZERLI TERAZI CLL06

YATAY/DIKEY LAZERLI TERAZI CLL06
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 1,616.60 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 10 0150
Ürün Kodu: 0714 640 130 061 1
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00714 640 130
YATAY/DIKEY LAZERLI TERAZI CLL06

Lazerli Terazi


CLL06

Otomatik toprak tesviyeIi lazerli terazi.


è      Yatay ve dikey lazer düzlem çizgisi tek tek kullanılabilir.


è      DüÅŸük Elektrik tüketimi.


è      Darbelere dayanıklı gövde ve komple yumuÅŸak plastik kaplamadandır.


è      Hasarlara karşı koruma ve daha uzun ömür.


è      Tek düÄŸme ile kolay kullanım.


è      İstenilen çzigilerin kolay ve rahat belirlenmesi.


è      Otomatik tevsiyeleme aşıldığında lazer çizgileri kendiliÄŸinden yanarlar.


è      Tesviyeleme hatalarını önler.


è      Kapatılabilir otomatik toprak tasviyeleme.


è      EÄŸri çizgilerin de gösterilebilme olanağı

Sevkiyat içeriÄŸi:



CLL 06                                


00714 640 130


1 adet


Plastik çanta


-


Tripod için üniversal adaptör 


-


Piller


-


Kullanım kılavuzu


-

 

Teknik Bilgi

Lazer tipi                              : 635 nm

Laszer sınıfı                           : 2 M

Alıcı ile mesafe                      : 30 m

Tesviyeleme hassasiyeti        : ± 2 mm 10 metrede

El ile kull. alıcı                        : ±2 mm ve 10m/±6mm ve 30 m

Yatay çizgi uzunluÄŸu              : 10 m duvar mesafesinde 25 m.

Sıçrama su emniyeti              : İP 55

Elektrik beslemesi                  

(Pil ömrü)                               : 3 x 1,5 V - Typ LR6 (ca. 20 h)

Çalışma sıcaklığı                   : 0-40°C

Otomatik tesviyeleme            : ± 5°

Tripod giriÅŸi                            : 1/4" ve 5/8"

 

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönü?türülmez!

Oylama: Kötü            ?yi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.