Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
Kışlık Bakım Paketi Kışlık Bakım Paketi
101.60 TL 58.88 TL  
 

GORUNTULU ENDOSKOPİ 5.5 MM

GORUNTULU ENDOSKOPİ 5.5 MM
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 3,537.64 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 10 0440
Ürün Kodu: 0714 55 198 000 1
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00714 55 198
GORUNTULU ENDOSKOPY 5.5 MM

 

Videoskopi Cihazı

HU23002 5.5 mm

Art.-Nr. 0714 55 198

Gelişmiş PC panolu, şaft konektörlü, dayanıklı yarı sert metalden üretilmiş şaftlı, ergonomik tasarıma sahip Videoskopi Cihazı.

Araçların motor, silindir, valf, vites kutusu, debriyaj, kaporta, kapı duvarları, araç tavanı, hasarlı ağır vasıtalar vb. alanlarda fotoğraf çekimi ve video kaydı özelliği ile birlikte kullanılabilir.


Özellikler

Yarı sert metal şaft 5,5 cm çapında, yağ ve çizilmelere dayankılıdır.

4 adet yüksek parlaklıklı LED ışık, (0-275lüks/4cm), ışık seviye ayarlı (dimmer).

3,5” ekstra geniş TFT monitör.

25000’den fazla resim ve video için hafıza kartı Video ve USB bağlantı noktası bilgisayarınıza ya da TV’nize kolay yükleme yapmanıza olanak tanır.

Yan görüntü şaftı mevcuttur.

Fiber optiklerden daha dayanıklıdır. Şaft ucundaki özel kamera ve ayna sayesinde daha geniş görüş açısı.

Müşteriye gösterilebilen ya da araç garanti servislerine e-posta ile gönderilebilen fotoğraf ve video kayıtları (çalışan raporu) sayesinde mükemmel diyagnoz sistemi.

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.