Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
Kışlık Bakım Paketi Kışlık Bakım Paketi
101.60 TL 58.88 TL  
 

CO2-TEST KIMYASALI 500ML

CO2-TEST KIMYASALI 500ML
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 93.22 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 14 0380
Ürün Kodu: 0893 202 028 1
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00893 202
CO2-TEST KIMYASALI 500ML

CO2-KAÇAK TEST CİHAZI

Yanma odası ve soğutma sistemi arasındaki kaçakları erken teşhisi için sızdırmazlık kontrol cihazı.

► Sadece yüksek yanma basınçlarında (30 barın üzerinde) ve ağır yük altında meydana gelen en küçük kaçaklar bile hassas bir şekilde belirlenir.

Avantajlarına:

• Sadece yüksek sıcaklıklarda zaman zaman meydana gelen kaçaklar sonradan belirlenebilir.
• Basınç testi için ideal tamamlayıcı (sadece maks yakl. 1 bar).

► Kullanılan sıvı tehlikeli değildir, asit içermez ve yanıcı değildir.

Avantajlarına:

• Problemsiz imha edilebilir.
• Çevre ile uyumludur
 

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.