Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
 

SPECIAL PD 5W-40 MOTOR YAGI 56LT

SPECIAL PD 5W-40 MOTOR YAGI  56LT
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 1,711.00 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta yok
Katalog: 14 0600
Ürün Kodu: 0897 905 404 000 1
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00897 905 404
SPECIAL PD 5W-40 MOTOR YAGI 56LT

Motor Yağları

• Triathion motor, ÅŸanzıman ve hidrolik yaÄŸları DİN EN ISO 9001 uyarınca en sıkı kalite talimatları dikkate alınarak üretilir ve piyasaya sürülür.
• Triathion yaÄŸlarında sadece yüksek kaliteli birincil rafineri ürünleri ve hammaddeler kullanılır.
 

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönü?türülmez!

Oylama: Kötü            ?yi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.