Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
Kışlık Bakım Paketi Kışlık Bakım Paketi
101.60 TL 58.88 TL  
 

DIREKS. KORUMA MAKARASIZ 2 ADET )

DIREKS. KORUMA MAKARASIZ 2 ADET    )
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 123.90 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 14 1380
Ürün Kodu: 0899 500 026 090 1
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00899 500 026
DIREKS. KORUMA MAKARASIZ 2 ADET )

Direksiyon Simidi Koruması

Değiştirilebilir saplı, kırmızı

• Bir rulo yaklaşık 215 direksiyon simidi için yeterlidir.
• Bütün direksiyon simidi tipleri için uygun sonsuz folyo.
• Malzeme: PE yapışkan folyo, şeffaf.
• Malzeme kalınlığı: 14 ^m.
• Boyutlar: 300 x 140 mm (UxG).
 

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.