Alışveriş Sepeti
0 ürün var.
 
Kampanyalı
 

CAM TEMIZLEYICI 500 ML.

CAM TEMIZLEYICI 500 ML.
Büyütmek için resime tıklayın
Fiyatı: 43.66 TL (KDV Dahil)
Stok Durumu: Stokta mevcut
Katalog: 14 0270
Ürün Kodu: 00890 024 1
Oy Ortalaması: Oylanmadı

Miktar: Sepete Ekle

00890 024 1
CAM TEMIZLEYICI 500 ML.

CAM TEMİZLEME SIVISI

• Boya ve lastikler korunur.
► Kullanım dostu 1:100 konsantre sıvı.

Avantajlarına:

• 32 ml, 2,5-3 I cam suyu için yeterlidir.
® otomobil için 3 l'ye kadar cam yıkama suyu için
• 1 25 ml, 1 2,5-1 cam suyu için yeterlidir.
® Kamyon, otobüs ve ticari araçlar için cam yıkama suyu daha fazladır.
• 250 ml, 25-1 cam suyu için yeterlidir.
® Bütün araçlar için, çünkü dozlama şişesi çok pratiktir.
► Hoş şeftali kokusu vardır.
► Renk: Turuncu.
 

Yorum Yaz
Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Doğrulama kodunu giriniz:

Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.