SILECEK LASTIGI AEROTWIN - TEK
![]() Büyütmek için resime tıklayın |
|
00848 175 0
SILECEK LASTIGI AEROTWIN - TEK
Silecek yedek lastiği FLAT 750 mm
Özellikler
Yeni nesil sistem. Neredeyse orijinal sileceklerin kalitesinde ve onlar kadar uzun ömürlü. Yüksek sıcaklıklara ve asite dayanıklı. UV ışınlarına dayanıklı. Çevre dostu. Değiştirilebilen tüm yassı silecek lastikleri ile uyumlu. Montaj kılavuzu – Ambalajın arka tarafında. Euro delikli endüstriyel paketleme.
Avantajlar
Cam silecek seti için ideal parça. Hızlı ve kolay montaj. Piyasadaki neredeyse tüm yeni araçları kapsar (silecek lastikleri değiştirilemeyenler hariç).
Refill'ler 750 mm uzunlukta sunulur ve değiþtirilebilen yassı lastiklerin tümünü kapsar. Yani aşağıdaki araçlarda kullanmak için sadece bir ürün almak yeterli olur:
Audi: A2, A3, A4, A4 Cabrio, A6
BMW: 1 Serisi (E87), 5 Serisi (E60)
Citroën: C4, C5
Ford: Galaxy, Focus C-MAX, Focus II
Mazda: 3
Mercedes-Benz: A-Sınıfı (169), C-Sınıfı (203), CL (215),
CLK (209), E-Sınıfı (211), S-Sınıfı (220), SL
(230), SLK (169), Vaneo (414)
Peugeot: 307, 307 CC, 407
Porsche: Cayenne
Renault: Espace V, Scenic II, Vel Satis
Seat: Alhambra, Altea, Toledo (09.04-)
Skoda: Octavia (05.04-), Superb
Volvo: S40, S60, S80, V50, V70, XC70, XC90
VW: Bora, Golf IV (09.02-), Golf V,
Lupo (05.00-), Passat (09.01-), Polo
(11.01-),
Sharan (11.01-), Touareg, Touran
Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!
Oylama: Kötü İyi
Doğrulama kodunu giriniz:

Kategoriler
Bilgiler
Alışveriş Sepeti
Kampanyalı



En Çok Satılanlar