04-Kimyasal Ürünler - page 10

Yüksek temizleme gücü ve uzun bir
kuruma süresi olan ürün.
Avantajýnýz:
l
Daha az malzeme tüketimi.
l
Uzun kuruma süresi, bu sayede
uygulama için daha fazla zaman
olur.
Plastik madde temizlenmesi için çok
iyi özellikleri vardýr.
Avantajýnýz:
l
Yüzey yapýsý içine yoðun nüfuz
kabiliyeti.
l
Üzerine ilave boya için iyi yapýþ-
ma özelliði.
t
t
Temizleme bezi
“Tex-Rein“
Art.-Nr. 0899 810
Amb./Ad. 1/4
!
MWF - 03/00 - 02143_TR - ©
SÝLÝKON TEMÝZLEYÝCÝ
Yapýþtýrma ve boya iþlerinde profesyonel
temizleme ve yaðdan arýndýrma.
Uygulama:
Aerosol kutusu 600 ml
Geniþ yelpazeli püskürtme; ardýndan
temiz bez ile ovulmalý ve kurutul-
malýdýr.
Avantajýnýz:
l
Dýþarý çýkartmak için çalkalamak
gerekmez.
l
Zamandan tasarruf.
l
Malzemeden tasarruf (yakl. 1,5 litre
açýk ürün için 600 ml püskürtme
kutusu)
l
Gereksiz cilt temasý yok.
Açýk ürün
Silikon temizleyici temiz bir beze
dökülmeli ve iþlenen yüzey bununla
iyice ovulmalýdýr.
Ardýndan temiz bez ile ovulmalý ve
kurutulmalýdýr.
Çalýþma için önerilerimiz: Temizleme bezi “Tex-Rein“, Art.-Nr. 0899 810,
Amb./Ad. 1/4
Taným
Ýçerik
Art.-Nr.
Amb./Ad.
Püskürtme kutusu 600 ml
0893 222 600
1/6
Kutu
1 l
0893 222
1/12
Bidon
5 l
0893 222 5
1
Bidon
20 l
0893 222 20
1
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...180
Powered by FlippingBook