GIDA UYUMLU TEMİZLEME SPREYİ - POWER
Özellikle gıda sektöründeki
bakım ve onarım işlemleri için,
NSF onaylı, solvent bazlı özel
temizleyici.
Yüksek temizleme performansı
Yağ, gres, kurum ve hafif reçineleşmiş
kirlerin çıkarılması için idealdir.
Hızlı kuruma özelliği
• Kalıntı bırakmadan hızlı temizlik.
• Temizlenecek makine parçaları, çok
kısa süreli olarak kullanım dışı kalır.
• İkinci bir uygulama gerektirmez.
Yüksek malzeme uyumluluğu
• FKM ve polimer contalarda şişmeye
sebep olmaz.
• Demir, çelik, paslanmaz çelik,
alüminyum, pirinç gibi metal
yüzeylerde korozyona neden olmaz.
Direkt püskürtmeli sprey başlığı
• Direkt püskürtmeli sprey başlığı
sayesinde kirlenmiş bölgelerde etkili
temizilik sağlanır.
Aseton, AOX ve silikon içermez
Bu bilgiler, test ve deneyimlerimizden ortaya çıkmış olup sadece tavsiye niteliğindedir. Uygulamaların çeşitliliği ve kontrolümüz
dışında bulunan depolama ve uygulama şartları sebebiyle uygulama sonuçları hakkında bir taahhütte bulunamıyoruz. Bu aynı
zamanda halihazırda sunduğumuz ve bağlayıcılığı olmayan teknik ve ticari müşteri hizmetleri için de geçerlidir.
Uygu-lanmadan önce test edilmesi gerekir. Ürünlerimizde kalite standardını garanti ediyoruz. Teknik değişiklik ve geliştirme
yapma hakkı saklıdır.
Art.-Nr.
0890 107
0890 107 05 0890 107 20 0890 107 60
Amb. Adedi
1/24
1
1
1
İçerik
0,5 l
5 l
20 l
60 l
Renk
Şeffaf
Şeffaf
Şeffaf
Şeffaf
Koku
Karakteristik
Karakteristik
Karakteristik
Karakteristik
NSF = Gıda sektöründe
kullanılan ürünlerin denetimi
ve tescili için uluslararası kabul
görmüş kuruluş.
Uygulama
Bakım, onarım ve montaj çalışmaları
sırasında motor ve dişli muhafazaları,
fren sistemleri, araç, makine ve bağlantı
elemanlarının temizlenmesi için.
Uyarı
Uygulama öncesi boyalı yüzeyleri,
kauçuk ve plastik parçalarını uyumluluk
açısından test ediniz.
Talimatlar
Temizlenecek yüzeye püskürtün ve temiz
bir bez ile iyice silin.
Sınıflandırma
NSF Kategorisi : K1
NSF Kayıt Numarası: 150705,150706,
USDA K1 gereksinimleriyle uyumludur.
STEP - 01/19 - 17878_TR - ©