MULTİ TEMİZLEME SPREYİ
Fizyolojik ve ekolojik açıdan
hassas alanlarda temizlik
ve geçici yağlama için kullanılan
temizleme spreyi.
Gıda maddesi ile ilgili yerlerde
kullanılabilir. NSF H11
Gıda maddeleri ile teknik açıdan
gerekirse temas etmesi mümkündür.
Son derece iyi temizleme ve
yağdan arındırma gücüne
sahiptir.
Yağları, kurumuş reçine ve silikon
artıklarını temizler.
Malzeme uyumluluğu yüksektir.
Aseton içermez.
AOX ve silikon içermez.
Sınıflandırma
NSF H1, K1 tescilli (Nr.: 135926), USDA
1998 H1 gereksinimlerini karşılar.
Art.-Nr.
0890 109 6
Amb./Ad.
1
12
İçerik
400 ml
400 ml
Renk
Renksiz
Renksiz
23°C‘de yoğunluk (Etkin Madde)
0,77 gr/cm³
0,77 gr/cm³
Parlama noktası
40°C
40°C
Koku/Parfüm
Karakteristik
Karakteristik
Kullanım alanları:
Gıda ve ilaç endüstrisinin, matbaacılık
sektörünün kritik alanlarında kullanılan
makinelerin, düzeneklerin ve
aletlerin montaj ve bakım işlerinde,
bunların artık bırakmadan temizlenmesi
ve yağdan arındırılmasında, ayrıca
hafif ve ağır tahriş edici temizleyicilerin
kullanılmasının istenmediği bütün
uygulamalarda.
Uygulama:
Temizlenecek parçalara yaklaşık 20 cm
mesafeden püskürtün ve kurumaya
bırakın.
Gıda maddelerine yakın yerlerde
sadece teknik açıdan gerekli olan
miktarların kullanılmasına izin verilir.
Uyarı:
Gıda ile ilgili alanda kullanıldığında,
sadece teknik olarak gerekli minimum
miktar kullanılabilir.
NSF = Gıda sektöründe kullanılan
ürünlerin izlenmesi ve tescili için
uluslararası kabul görmüş kuruluş.
Bu bilgiler sadece bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta olup, tavsiye niteliği taşımaktadır. Kullanım, depolama ve işleme
çeşitliliğinden ötürü eşdeğer çalışma sonuçları, garanti kapsamı dışında kalmaktadır. Aynı durum teknik ve satış ekibimiz için
de geçerlidir. Her zaman ön deneme yapmanızı tavsiye ederiz. Ürünlerimizin aynı kalan kalitesi daima teminatımız altındadır.
Teknik değişiklik ve geliştirme hakkı tarafımızca saklıdır.
STEP - 01/19 - 17825_TR - ©