04-Kimyasal Ürünler - page 14

MWF - 09/13 - 09449_TR - ©
ENDÜSTRġYEL TEMġZLEYġCġ
Endüstri ve atöyle kullanımı için
üstün kaliteli özel temizleyici.
• Etiketlerin ve yapıňkan bantların
yapıňkan madde artıklarını kolayca
temizler.
• Mum, lastik tozları, silikon artıkları,
boya kalemi, yađ ve gres gibi en inatçı
kirleri bile çözer.
Malzemelerle uyumludur
• Alüminyum, pirinç ve paslanmaz çelik
gibi hassas yüzeylere zarar vermez.
Kullanıcı dostudur
• Kullanıcıyı ve çevreyi koku bakımından
rahatsız etmez.
• Hızlı ve etkili temizlik sađlar.
Aseton içermez.
Silikon ve AOX içermez.
Ek ürünler:
Plastik silgi
Art.-Nr. 0585 91
Bu veriler tecrübelerimizle elde edilmiňtir ve sadece tavsiye niteliđindedir. Daha fazla bilgi için
teknik bilgi sayfasına baňvurunuz.
Uygulama alanları:
Makine parçalarını, plastik parçaları ve
metalik yüzeyleri yapıňtırıcı
kalıntılarından temizler. örn. Fren
disklerindeki koruyucu tabakaların
giderilmesi için de uygundur.
Uyarı:
Lastik ve plastik parçalarda kullanmadan
önce parçaların görünmeyen bir yerinde
uyumluluk açısından test edilmelidir.
Boyalara zarar verebilir.
Tanım
Ġçerik
Art.-Nr.
Amb./Ad.
Aerosol kutu
500 ml
0893 140
1/12
Bidon
5 l
0893 140 05
1
Genel amaçlı pompalı sprey kabı
0891 501
Musluk
0891 302 01
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...180
Powered by FlippingBook