ALÜMİNYUM POLİSAJ PASTASI
Alüminyum malzemelerin
temizleme ve polisaj işlemleri için.
Polisaj pastası
• Tüm konumlarda ve yönlerde
uygulanabilir.
• Dikey yüzeylerde akmaz
Yağlama etkili polisaj katkı
maddesi
• Su itici bir yüzey oluşturur
• Yeniden kirlenmeyi önler
Ekonomik kullanım
Minimum miktarda polisaj pastasıyla
yüksek verim sağlanır.
Art.-Nr.
0893 121 301
Amb./Ad.
1/6
İçerik
500 g
Renk
Koyu gri
Ek ürünler
Tanım
Art.-Nr.
0893 121 301
Paslanmaz Çelik Temizleyici
0893 121 2
Mikro Aktif Bez Profi
0899 900 131
Uygulama
Metal oksidasyonları, pas, solma ve
diğer zorlu kirlerin temizlenmesi için. Fuar
yapıları, mutfaklar, araç imalatı ve tekne
yapımı, bina hizmetleri, vb. alanlarda
uygulama yapılabilir.
Talimatlar
Alüminyum polisaj pastası ince tabaka
halinde sürünüz ve yumuşak bir bez
ile siyah bir tabaka oluşuncaya kadar
dairesel hareketler ile polisaj yapınız.
Ardından parlayana kadar temiz
bir bezle parlatınız. Polisaj artıkları
paslanmaz çelik temizleyici (art.
no. 08931212) ile temizlenebilir. Makine
ile polisaj mümkündür.
Bu bilgiler, test ve deneyimlerimizden ortaya çıkmış olup sadece tavsiye niteliğindedir. Uygulamaların çeşitliliği ve kontrolümüz
dışında bulunan depolama ve uygulama şartları sebebiyle uygulama sonuçları hakkında bir taahhütte bulunamıyoruz.
Bu aynı zamanda halihazırda sunduğumuz ve bağlayıcılığı olmayan teknik ve ticari müşteri hizmetleri için de geçerlidir.
Uygulanmadan önce test edilmesi gerekir. Ürünlerimizde kalite standardını garanti ediyoruz. Teknik değişiklik ve geliştirme
yapma hakkı saklıdır.
STEP - 01/19 - 17549_TR - ©