04-Kimyasal Ürünler - page 7

MWF - 01/19 - 60067_TR - ©
GENEL TEMİZLEYİCİ
Genel Temizleyici , bakım
ve onarım işleri esnasında
temizleme ve yağdan arındırma
işlemlerinde kullanılır.
Yüksek performanslı, hızlı ve
etkili temizleme
• Kurum, fren tozları, gres ve yağ
artıklarını etkili biçimde giderir.
• Kalıntı bırakmaz
• Zamandan tasarruf sağlar.
• Uçucudur.
• Aseton, silikon ve AOX içermez.
Yüksek malzeme uyumluluğu
• Boyalar, plastikler, kauçuk malzemeler
ve contalar ile uyumludur.
• Metallerder korozyon oluşturmaz
Tanım/Kap
İçerik
Art.-Nr.
Amb./Ad.
Aerosol kutusu
500 ml
0890 108 701
1
Bidon
20 l
0890 108 727
Fıçı
60 l
0890 108 761
Teknik Özellikler
Biçimi
Sıvı
Renk
Şeffaf
Yoğunluk
0,74 gr/cm3
Koku
Karakteristik
Bu veriler tecrübelerimizle elde edilmiştir ve sadece tavsiye niteliğindedir. Metal yüzeylere uygulamadan önce göze uzak
bir yerde deneme uygulaması yapılmalıdır. Önceden ön deneme yapmanız tavsiye edilir. Daha fazla bilgi için teknik bilgi
sayfasına başvurunuz.
Uygulama alanları:
Taşıtlar, diskli ve kampanalı frenler, motor
ve şanzıman gövdeleri vs. gibi yerlerde
yağlı/gresli artıkların, kurumun, fren
tozunun hızlı bir şekilde giderilmesini
sağlar. Çok çeşitli temizlik işlemleri
yanında, yapıştırma işlemleri öncesinde
yüzey ön hazırlığında kullanılabilir.
Kullanım şekli:
Uygulama yapılacak yüzeye 20 cm
mesafeden sıkınız. Ürünün yüzeye etki
etmesini bekleyiniz ve kirin akmasını
bekleyiniz. Parçaları açık havada veya
kuru bezle silerek kurutunuz. Çok kirli
alanlarda işlemi birkaç kez tekrarlayınız.
Depolama:
İdeal depolama sıcaklığı +8 °C ile
+21°C arasıdır. +8 °C altında ve +28
°C üzerindeki sıcaklıklarda saklamak
ürünün özelliklerini negatif yönde etkiler.
İdeal saklama koşullarında raf ömrü 36
aydır.
Uyarı:
Çalışma esnasında sigara içilmemelidir
ve ortam havalandırılmalıdır. Aşırı
sıcak parçalar üzerine püskürtmeyiniz.
Hassas yüzeylerde uygulamadan
önce parçaların görünmeyen bir
yerinde uyumluluk testi yapınız. Güneş
ışığından koruyunuz ve 50°C üzerindeki
sıcaklıklara maruz bırakmayınız.
Sprey ambalaj boşaldıktan sonra bile
delmeyiniz, yakmayınız. Çıplak ateş
veya kor halini almış cisimlerin üzerine
püskürtmeyiniz.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...180
Powered by FlippingBook