04-Kimyasal Ürünler - page 8

MWF - 03/14 - 02200_TR - ©
FREN BALATA TEMġZLEYġCġ
Bakım ve onarım iňleri
esnasında temizleme ve
yađdan arındırma için.
Hızlı havalanma özelliđi ve
yüksek temizleme performansı
• Kurum, yađ, fren tozları ve
yađlı artıkların hızlı ve efektif
uzaklaňtırılması
• Artık bırakmadan temizlik
Aseton içermez
Boyalar, plastikler, contalar ve lastiđe
karňı malzeme uyumu gösterir.
AOX ve silikon içermez
Art.-Nr. 0891 870 76
Amb./Ad. 1
Art.-Nr. 0891 870 77
Amb./Ad. 6
Tanım/Kap
Ġçerik
Art.-Nr.
Amb./Ad.
Bidon
5 l
0890 108 715
1
Bidon
20 l
0890 108 716
Fıçı
60 l
0890 108 760
REFILLO/REFILLOmat
Tanım/Kap
Ġçerik
Art.-Nr.
Amb./Ad.
REFILLOmat
0961 891 011
1
REFILLOmat Kutu
400 ml
0891 881 1
REFILLOmat Bidon
20 l
0890 108 720
REFILLO- Kutu
400 ml
0891 800 1
REFILLO- Ġstasyon
0891 800
ORSY1 baňlıđı 60 l Fıçı
0961 891 002
Bu veriler tecrübelerimizle elde edilmiňtir ve sadece tavsiye niteliđindedir. Metal yüzeylere uygulamadan önce göze uzak
bir yerde deneme uygulaması yapılmalıdır. Önceden ön deneme yapmanız tavsiye edilir. Daha fazla bilgi için teknik bilgi
sayfasına baňvurunuz.
Kullanım yerleri:
Taňıtlar, diskli ve kampanalı frenler, motor
ve ňanzıman gövdeleri vs. gibi yerlerde
yađlı/gresli artıkların, kurumun, fren
tozunun hızlı bir ňekilde giderilmesi için.
Bilgi:
Kızgın parçalar üzerine püskürtülme-
melidir. Lastik, plastik parçalar ayrıca
boyanmıň yüzeyler uygulamadan önce
parçaların görünmeyen bir yerinde
uyumluluk açısından test edilmelidir.
Ek ürünler:
Musluk
5 l Bidon için, Art.-Nr. 0891 302 01
20 l Bidon için, Art.-Nr. 0891 302 03
60 l Fıçı, Art.-Nr. 0891 302 07
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...180
Powered by FlippingBook