15-İnşaat Ürünleri - page 1

Beton titreşimi için tek fazlı
üniversal vibratör
Elektrikli Vibrasyon Motoru için
şişe ve hortum.
Art.-Nr.
0702 911 0
Amb./Ad.
1
Potansiyel
2300 W (3 hp)
Gerilim
220 V
Devir
17.000 rpm (boş)
12.000 rpm (yüklü)
Ağırlık
5,4 kg
Art.-Nr.
0702 911 002
Amb./Ad.
1
Şişe Ø
48 mm
Hortum Uzunluğu
5 m
VİBRASYON MOTORU WVM 2008
VİBRASYON MOTORU ŞİŞE VE HORTUMU
MWF - 05/17 - 60023_TR - ©
Darbelere karşı dayanıklılık
Çarpma ve kire karşı yüksek dirençli
Poliamid 6.6 iskelet.
Güvenlik
Uzun süren çalışmalar ve düzgün bir
işleyiş için büyük boyutlu çift beslemeli
motor.
Çalışmada ergonomi
Çift bağlama kulpu. Üstteki kulp
yatay çalışmalarda, diğer kulp dikey
çalışmalarda motorun bağlanması
için tasarlanmıştır (sütun ve duvar
titreştirmesi). Böylece tek kulplu
vibratörlerde olduğu gibi işçi dirseği ile
bilek arasında gerilmeye maruz kalmaz.
İşçi asılı motoru kayış bandı yardımıyla
taşıyabilir.
Motor soğutması
Su ve kirin motora girmesini önlemek için
iskeletin aksine iki adet havalandırma
boşluğuna sahiptir. Bir tanesi ön
kısımda diğeri arka kısımda, bulunan
bu havalandırma boşlukları motor
soğutmasını sağlayan iyi bir hava akımı
oluşturur.
1 2,3,4,5,6,7
Powered by FlippingBook